Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPOS IMPACT SC 665 USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7469917
Hersteller:
     EPOS
Herst.-Nr.:
     507257
EAN/GTIN:
     4044155224115
Suchbegriffe:
Epos Headsets
Computer-Headset
Headset
Headsets
Beidseitiges, kabelgebundenes Premium-Headset mit USB-Anschluss oder 3,5-mm-Klinkenstecker für PC/Softphone oder Mobilgeräte. Für professionelle Nutzer in Contact Centern, die perfekten Klang, Langlebigkeit und zusätzliche Mobilität benötigen.
EPOS IMPACT SC 665 USB - Headset - On-Ear - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
95 g
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB, 3,5 mm Stecker
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer - Sprache, Kommunikation
Material Ohrpolster
Kunstleder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Kunstlederohrpolster, USB-Adapter, Kabelklammer, magnetische Halterung
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar ¦ Headset-Kabel - gerade - 1.4 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Magnetmaterial
Neodym
Frequenzgang
50 - 18000 Hz
Soundeffekte
Voice Clarity
Max. Geräuschdruck
118 dB
Volumenlimitierungsfunktion
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A) ¦ Headset (Miniphone-Stereo 3,5 mm 4-polig)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Mikrofon ein/stumm
Kabel
Kabellänge
1.4 m
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Frequenzgang
50 - 6800 Hz
Betriebsart des Mikrofons
Mono
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,34*
€ 301,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,65*
€ 270,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,73*
€ 243,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EPOS
507253
ab € 96,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.