Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenko Entfeuchter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7470366
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50220100
EAN/GTIN:
     4008838235027
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Wenko - Entfeuchter - Tisch - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tisch
Farbe
Weiß
Produkttyp
Entfeuchter
Funktionen
Befeuchtend
Material
ABS-Kunststoff, Kalziumchlorid
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 80 m³
Abmessungen und Gewicht
Breite
16.5 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
15.7 cm
Gewicht
1.419 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.