Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips SHAVER Series 3000 S3110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Philips SHAVER Series 3000 Elektrischer Trockenrasierer S3110/41
Artikel-Nr.:
     C1006-7471390
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     S3110/41
EAN/GTIN:
     8710103797623
Suchbegriffe:
Akku-Rasierer
Akkurasierer
Elektro Rasierer
Elektrorasierer
Philips SHAVER Series 3000 S3110 - Rasierer - schnurlos - Schwarz - mit Nasen- und Ohrentrimmer
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rasierer - schnurlos
Kategorie
Haarentfernung
Im Bundle mit
Nasen- und Ohrentrimmer
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
45 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Schutzkappe
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Stromverbrauch
9 W
Batterietechnologie
Lithium-Ionen
Spannung
100 - 240 V
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Indikatoren
Niedriger Batteriestand, Scherköpfe austauschen
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Rasierkopftyp
Flexible Scherköpfe
Rasierer Typ
Drehend
Abwaschbarer Kopf
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
SH30/50
ab € 14,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.