Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TTP 2 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7477055
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1105000002
EAN/GTIN:
     4052138016954
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Trotec TTP 2 E - Luftentfeuchter - Mobil, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung
Sicherheitsmerkmale
Eimer-voll-Anzeige, Überlaufschutz
Max. Entfeuchtungskapazität
0.22 L/24Std.
Tankfüllmenge
0.5 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 5 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 12,5 m3
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
22 cm
Gewicht
1 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
20 W
Kabellänge
1.4 m
Spannung
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nennstrom
0.6 A
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.