Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Gamber-Johnson Montagesockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7477333
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1046
EAN/GTIN:
     k.A.
Gamber-Johnson - Montagesockel - schwarze Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31.75 cm
Tiefe
32.08 cm
Höhe
7.06 cm
Gewicht
3.9 kg
Farbe
Schwarze Pulverbeschichtung
Produkttyp
Montagesockel
Produktmaterial
Stahl
Geeignet für Installation
Auto
Herstellergarantie
Service und Support
Lebensdauer
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Autogetriebetunnel
Kompatible Fahrzeuge
Ford F-150 / 2015 oder später ¦ Ford F-250 Super Duty / 2017 oder später ¦ Ford Expedition SSV / 2018 oder später
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,01*
€ 114,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.