Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer DigiTOOLS VM-2D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7479269
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     10-8048501090
EAN/GTIN:
     7291063084752
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
Kramer DigiTOOLS VM-2D - Verteilerverstärker
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Verteilerverstärker
Breite
12 cm
Tiefe
7.15 cm
Höhe
2.44 cm
Gewicht
300 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Niederspannung
Gleichstrom 5 V
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x DVI-I-Eingang - 24 + 5-poliger DVI ¦ (2) x DVI-I-Ausgang - 24 + 5-poliger DVI ¦ (1) x USB - Mini-USB Typ B
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
HDCP-kompatibel, EDID-Unterstützung, Unterstützung für 4K-Auflösung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 458,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,27*
€ 584,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,11*
€ 579,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,43*
€ 569,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,48*
€ 563,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,54*
€ 545,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.