Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec TTP 5 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7479850
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1105000010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Trotec TTP 5 E - Luftentfeuchter - Mobil, zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil, zum Aufstellen
Produkttyp
Luftentfeuchter
Funktionen
Entfeuchtung, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Abschaltautomatik, Eimer-voll-Anzeige, Überlaufschutz
Max. Entfeuchtungskapazität
0.3 L/24Std.
Tankfüllmenge
0.7 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 6 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 15 m3
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS, TUV SUD
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
26 cm
Gewicht
1.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
23 W
Kabellänge
1.5 m
Spannung
100 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nennstrom
2.5 A
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
35 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.