| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7480009 Herst.-Nr.: 21343 EAN/GTIN: 4056929213430 |
| |
|
| | |
| Ob beim Wandern oder in der Stadt: Mit dem mantona Fotorucksack Luis machen sie überall eine gute Figur. Der Rucksack bietet ausreichend Platz und Schutz für eine DSLR Kamera mit Objektiv (max. 300 mm), 2-3 Zusatzobjektive oder Blitzgerät und weiteres Zubehör. Im oberen Teil ist Platz für Ihre persönliche Ausrüstung. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design machen den Rucksack zum perfekten Begleiter. Unten am Rucksack können sie schnell und sicher ein Stativ befestigen. Ihre Trinkflasche findet Platz im seitlichen Netzfach, so dass sie diese leicht erreichen können. mantona Luis - Rucksack für Kamera - Nylon, Leder - grün - 14" Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Grün | | Material | Nylon, Leder | Tragetasche | Typ | Rucksack | | Tragegurt | Gepolsterte Schulterriemen | | Innenmaße | 27 cm x 46 cm | | Zusätzliche Fächer | Notebook, Flash, 3 x Objektive, Kamerazubehör, Tablet, Vordertasche | | Empfohlene Verwendung | Für Kamera | | Schutz | Schlagschutz, reißfest | | Verschlussart | Reißverschluss | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 35.6 cm (14") |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Cameratasche, Digitalkameratasche, Kamerakoffer, Kameratasche, Videotasche, Laptop-Rucksack, Laptoprucksack, Notebook-Rucksack, Notebookrucksack, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, notebook-rucksack |
| | |
| |