Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon SoccerPop SP10


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7481600
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091619
EAN/GTIN:
     4260094736780
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker
Bereiten Sie Ihren Freunden und Gästen leckeres Popcorn zum nächsten Fußballevent oder Filmabend schnell und unkompliziert mit der celexon SoccerPop SP10 Popcornmaschine zu. Ob salziges oder süßes Popcorn, Sie haben die Wahl. Mit dem integrierten Messlöffel geben Sie immer die richtige Menge Maiskörner in das Gerät und dank der einfachen Bedienung erhalten Sie stets in wenigen Minuten frisches und leckeres Popcorn. Das Heißluftverfahren erlaubt eine schonende Zubereitung und erfordert keine weitere Zugabe von Öl. Der integrierte Messlöffel kann zum Schmelzen von Butter oder Schokolade verwendet werden und der Deckel dient gleichzeitig als Schale für das fertige Popcorn.
celexon SoccerPop SP10 - Popcornmaker - 1.2 kW
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Popcornmaker
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Messlöffel
Kennzeichnung
RoHS, EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011, EN 61000-3-3:2013
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
1.4 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1.2 kW
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Popcornmaschinen
Typ
Heißlufft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 41,63*
€ 49,54
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 40,22*
€ 47,86
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 38,02*
€ 45,24
pro Blatt
ab 20 Blätter
€ 37,81*
€ 44,99
pro Blatt
ab 3000 Blätter
€ 30,92*
€ 36,79
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.