Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP Phone 6851


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7483012
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-6851-3PCC-K9=
EAN/GTIN:
     0889728068338
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die 6800-Serie kombiniert ein attraktives, ergonomisches Design mit "Always-on"-Zuverlässigkeit und sicherer, verschlüsselter Kommunikation. Die Telefone bieten fortschrittliche IP-Telefonie-Funktionen und Breitband-Audio-Funktionen mit einer benutzerfreundlichen, vollwertigen Sprachkommunikation über eine gehostete Anrufsteuerung eines Drittanbieters. Die Leitungstasten sind bei jedem Modell vollständig programmierbar. Sie können die Tasten so einrichten, dass sie entweder Leitungen, wie z. B. Verzeichnisnummern, oder Anruffunktionen, wie z. B. Kurzwahl, unterstützen. Sie können auch die Produktivität steigern, indem Sie mehrere Anrufe für jede Verzeichnisnummer bearbeiten, indem Sie die Funktion "Mehrere Anrufe pro Leitung" verwenden. Dreifarbige LEDs auf den Leitungstasten unterstützen diese Funktion und machen das Telefon einfacher zu bedienen. Feste Funktionstasten auf allen Modellen bieten Ihnen mit nur einem Tastendruck Zugriff auf Service-, Messaging-, Verzeichnis-, Halte-/Fortsetzungs-, Übertragungs- und Konferenzfunktionen. Mit der Vollduplex-Freisprecheinrichtung können Sie klare Konferenzen mit mehreren Teilnehmern für eine flexible, produktive Zusammenarbeit einrichten. Die Cisco IP-Telefonserie 6800 verfügt über die gleichen Standards für Benutzerfreundlichkeit und kontextabhängige Benutzererfahrung wie die Cisco IP-Telefonserie 7800. Das IP-Telefon 6851 verfügt über ein hochauflösendes 3,5-Zoll-Graustufen-Display (396 x 162 Pixel) mit weißer Hintergrundbeleuchtung, das das Ablesen erleichtert. Die lokalisierte Sprachunterstützung, einschließlich Text von rechts nach links auf dem Bildschirm, erfüllt die Anforderungen globaler Benutzer. Die IP Phone 6800-Serie ist ideal für Unternehmen, die ihr Telefonsystem von einem herkömmlichen analogen oder digitalen System auf ein IP-Kommunikationssystem mit gehosteten Anrufsteuerungsdiensten von Drittanbietern umstellen möchten.
Cisco IP Phone 6851 - VoIP-Telefon - SIP, SRTP - 4 Leitungen - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Gehäusematerial
ABS-Polycarbonat
Gehäusefarbe
Holzkohlefarben
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
9 cm (3.5")
Bildschirmauflösung
396 x 162 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für Lautsprechertelefon, Headset
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
26.5 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
20.7 cm
Gewicht
615 g
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SRTP
Unterstützte Leitungen
4 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,42*
€ 115,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.