Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 1000/G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C1006-7486102
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010060
EAN/GTIN:
     4021121539688
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 1000/G - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 39.7 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
100 cm
Höhe
100 cm
Gewicht
7.4 kg
Farbe
Graphite
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
39.7 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
962 N
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,62*
€ 199,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,90*
€ 187,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,70*
€ 167,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.