Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 1000R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 1000/R Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Braun
Kathrein KEA 1000/R Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Braun
Artikel-Nr.:
     C1006-7486103
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010061
EAN/GTIN:
     4021121541674
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 1000R - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 9.7 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
7.4 kg
Farbe
RAL 8012, Rotbraun
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
9.7 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
962 N
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,24*
€ 213,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,85*
€ 203,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,89*
€ 195,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,34*
€ 188,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.