Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMKO IBIZA RKL 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7490114
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1615300
EAN/GTIN:
     4026415113223
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte remko
Die mobilen Raumklimageräte RKL 300 können gezielt Arbeits- und Wohnbereiche kühlen. Die S-Line Serie überzeugt durch moderne Optik in der Trendfarbe Silber. Verflüssiger, Kompressor und Verdampfer sind bei diesen kleinen, flexiblen Raumklimageräten in einem kompakten Gehäuse untergebracht.
REMKO IBIZA RKL 300 - Klimaanlage - Mobil - 2.8 EER - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Farbe
Weiß
Produkttyp
Klimaanlage
Funktionen
Kühlend, Entfeuchtung
Luftmenge
450 m3/h
Kühlmittel
R410A
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 90 m3
Energie Effizienzklasse
Klasse A
Treibhauspotenzial (GWP) des Kältemittels
2088
Kühlkapazität
3.2 kW
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Fernbedienung, Abluftschlauch (1,5 m)
Kennzeichnung
IP20, Directive 626/2011/EU
Abmessungen und Gewicht
Breite
45 cm
Tiefe
38 cm
Höhe
84 cm
Gewicht
35 kg
Energieversorgung
Spannung
230 V / 50 Hz
Energieeffizienzgröße (EER)
2.8
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
Digital
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
61 dB
Stromversorgungsdetails
Stromversorgungsdetails
Kühlend - Klasse A - 1.13 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 620,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,59*
€ 920,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,24*
€ 868,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,16*
€ 835,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,26*
€ 799,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,00*
€ 737,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.