Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer VM-4DT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7492723
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     10-8046301090
EAN/GTIN:
     7291063083380
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverteilverstärker
VM-4DT ist ein hochwertiger 4K @60 Hz (4:2:0) HDBaseT-Verlängerer-Verteiler mit hoher Reichweite, der einen HDBaseT-Eingang mit großer Reichweite verwendet, das Signal entzerrt und wiedergibt und auf vier identische HDBaseT-Ausgänge verteilt. VM-4DT verteilt native HDBaseT-Signale mit einer Videoauflösung von bis zu 4K sowie deren Re-Extension über HDBaseT.
Kramer VM-4DT - HDBaseT Sender
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
HDBaseT Sender
Breite
18.75 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
500 g
Herstellergarantie
Garantie
7 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Kit-Inhalt
Kit-Inhalt
(1) x Netzteil
Terminals
Terminals
(1) x HDBAseT Eingang - RJ-45 ¦ (4) x HDBaseT-Ausgang - RJ-45
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
HDCP-kompatibel, I-EDIDPro (Kramer Intelligent EDID Processing)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.045,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,60*
€ 1.303,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,65*
€ 1.300,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.078,65*
€ 1.283,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,19*
€ 1.268,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.045,80*
€ 1.244,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.