Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympus RecMic II RM-4110S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7493675
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V741005BE000
EAN/GTIN:
     4545350051174
Im Gegensatz zum RM-4100S bietet das Modell RM-4110S mit Schiebeschalter statt der 7 benutzerdefinierbaren Funktionstasten einen besonders bedienfreundlichen Trackball für schnelles und unkompliziertes Navigieren.
Olympus RecMic II RM-4110S - Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.32 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
185 g
Produkttyp
Mikrofon - kabelgebunden - USB - USB
Zusätzliche Funktionen
Trackball, Lautsprecher
Empfohlene Verwendung
Voicerecorder - Aufnahme
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Mikrofonständer
Kabeldetails
Mikrofonkabel - 2.5 m
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Membran
28 mm
Verbindungen
Anschlusstyp
USB (4 PIN USB Type A)
Fernbedienung
Steuerung
Lautstärkenregler
Mikrofon
Empfindlichkeit
-39 dB
Verhältnis von Signal zu Geräusch
70 dBA
Frequenzgang
200 - 9000 Hz
Mikrofontechnologie
Elektret-Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,43*
€ 265,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,96*
€ 256,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,37*
€ 224,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.