Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Targus Field Ready Universal Belt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7498276
Hersteller:
     Targus
Herst.-Nr.:
     THA105GLZ
EAN/GTIN:
     5051794024081
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
Notebook-Schultergurt
Notebook-Tragegurt
Targus Field Ready Universal Belt - Trageriemen für Handy, Tablet - Größe M - Schwarz - für P/N: THZ711GLZ, THZ712GLZ
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Trageriemen
Produktmaterial
Nylon
Band Größe
M (für Hüftumfang 61 - 91 cm)
Bestimmt für
Handy, Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
4.6 cm
Transporttiefe
4 cm
Transporthöhe
15.6 cm
Transportgewicht
100 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: THZ711GLZ, THZ712GLZ
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.