Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPAND Lite RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7501054
Hersteller:
     XPAND
Herst.-Nr.:
     X105-RF-X1
EAN/GTIN:
     0855781002428
Suchbegriffe:
3D-Brille
Shutterbrille
3d-brille sony
3d-brille
Die XPAND 3D-Brille hat ein leichtes, elegantes und ergonomisches Gestell, das einen hohen Tragekomfort für jeden gewährleistet. Ein spezieller verstellbarer Nasensteg sorgt für einen besseren Sitz.
XPAND Lite RF - 3D-Brille für TV - Active Shutter - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
37 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
3D-Brille
3D-Brillentechnologie
Active Shutter
Bestimmt für
TV
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Aufladbarer Akku
Wiederaufladbar
Lebensdauer (max.)
100 Stunde(n)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,70*
€ 78,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.