Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valera Action Super Plus 1600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7501608
Hersteller:
     Valera
Herst.-Nr.:
     55420049
EAN/GTIN:
     7610558542438
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Valera Action Super Plus 1600 - Föhn - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Föhn
Kategorie
Haarpflege
Geschwindigkeitseinstellungen Anz.
2
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wandhalterung
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
18.5 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
1600 W
Haarpflege
Besonderheiten
Komfortgriff, heiß/kalt Wärmeregler
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör
Düse für konzentrierten Luftstrom
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: föhn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,74*
€ 91,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.