Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec IRD 1800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7505836
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1.410.003.320
EAN/GTIN:
     4052138016978
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizstrahler
heizstrahler elektrisch
Trotec IRD 1800 - Heizelement - Wandbefestigung, Deckenbefestigung - 1.8 kW - CEE 7/4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung, Deckenbefestigung
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Material
Aluminium
Sicherheitsmerkmale
Spritzwasserschutz
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 18 Quadratmeter
Luftstromsteuerung
90°-Neigungseinstellung
Heizkapazität
1.8 kW
Heizmethode
Infrarot
Umgebung
Innen und draußen
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung, Wandmontage-Kit, Deckenbefestigungs-Set
Kennzeichnung
GS, IP55, TUV Rheinland
Abmessungen und Gewicht
Breite
119.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
9.5 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nennstrom
7.8 A
Steckertyp
CEE 7/4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LED-Bildschirm
Timer
24 Std.
Indikatoren
Starten
Hitzeeinstellungen Anz.
3
Weitere Suchbegriffe: heizstrahler, trotec heizstrahler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,01*
€ 259,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,99*
€ 253,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,42*
€ 212,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.