Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trotec B 5 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7505937
Hersteller:
     Trotec
Herst.-Nr.:
     1160000055
EAN/GTIN:
     4052138017098
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
trotec luftbefeuchter
Trotec B 5 E - Luftbefeuchter - Mobil
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mobil
Produkttyp
Luftbefeuchter
Funktionen
Luftionisierung, befeuchtend, reinigend
Sicherheitsmerkmale
Automatisches Ausschalten (wenn leer)
Besondere Merkmale
Einstellbares Hygrostat, Nacht automatischer Modus
Tankfüllmenge
4 Liter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 30 m²
Empfohlenes Raumvolumen
Bis zu 75 m³
Verschiedenes
Kennzeichnung
GS
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
28.5 cm
Höhe
29 cm
Gewicht
3 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
25 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
37 dB
Luftbefeuchter
Max. Befeuchtungskapazität
7.2 L/24Std.
Luftbefeuchter Art
Ultraschall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.