Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etherma Serena SN-1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7508405
Hersteller:
     Etherma
Herst.-Nr.:
     39017
EAN/GTIN:
     9120015721040
Suchbegriffe:
Dünnbettheizmatte
Freiflächenheizung
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Etherma Serena SN-1000 - Heizelement - Wandbefestigung - 1 kW - Reinweiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Reinweiß
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Sicherheitsmerkmale
Überhitzungsschutz, Spritzwasserschutz, Frostschutz
Heizkapazität
1 kW
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, IP24
Abmessungen und Gewicht
Breite
42 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
4.3 kg
Energieversorgung
Kabellänge
1.5 m
Spannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Etherma
38242
ab € 2,97*
Zubehör
Etherma
35364
ab € 8,86*
Zubehör
Etherma
35508
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.