Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP Conference Phone 8832


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7510022
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8832-EU-K9=
EAN/GTIN:
     0889728126328
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Das Cisco IP Conference Phone 8832 fördert die Kommunikation zwischen Menschen. Es bietet erstklassige HD- (High-Definition)-Audio-Leistung und 360-Grad-Abdeckung in mittleren bis großen Konferenzräumen und Büros. Es bietet ein audiophiles Sound-Erlebnis mit einem Zwei-Wege-Lautsprecher mit Wideband-Audio (G. 722) für Freisprechen im Vollduplex-Betrieb. Dieses Telefon ist eine einfache Lösung, die die Anforderungen der unterschiedlichsten Räume erfüllt.
Cisco IP Conference Phone 8832 - VoIP-Konferenztelefon - SIP - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Konferenztelefon
Lokalisierung
Australien, Neuseeland, Asiatisch-pazifischer Raum, EMEA
Gehäusefarbe
Holzkohlefarben
Verschiedenes
Verbindungen
USB
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
9.9 cm (3.9")
Bildschirmauflösung
480 x 120 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
4
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
SRTP
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.729b, Opus
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sicherheit
256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS, SHA-2
Netzwerkmerkmale
Class 4 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Packungsinhalt
Konferenztelefonkonsole
Konsolenmikrofon-Empfangsbereich
2.1 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 876,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 939,64*
€ 1.118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,93*
€ 1.117,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,58*
€ 1.107,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 912,59*
€ 1.085,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 876,19*
€ 1.042,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.