Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

respekta Economy MIZ 0060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1626024
Hersteller:
     respekta
Herst.-Nr.:
     MIZ 0060
EAN/GTIN:
     4260515337756
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
respekta Economy MIZ 0060 - Abzugshauben-Holzkohlefilter (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Abzugshauben-Holzkohlefilter
Für
Abzugshaube
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen und Gewicht
Höhe
2.5 cm
Gewicht
0.065 kg
Durchmesser
10.8 cm
Filter
Filter Lebensdauer
3 Monate
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
12.5 cm
Tiefe (Versand)
6 cm
Höhe (Versand)
12.5 cm
Gewicht (Versand)
0.175 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,69*
€ 14,74*
6 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,92*
€ 27,98*
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.