Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel Htek UC912g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7519505
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1083913
EAN/GTIN:
     4005579206033
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Die VoIP-Serie tiptel Htek UC900 überzeugt als leistungsstarke, wertige Business-Telefonserie mit HD-Audio für eine kristallklare Sprachqualität und umfangreichen Komfortfunktionen. Auch gängige Schmalband-Codecs werden von den Telefonen unterstützt. Die Telefone der tiptel Htek UC900-Serie sind reich an Funktionen und ausgesprochen komfortabel. Das monochrome LC-Display erlaubt eine einfache Bedienung. Mit vier programmierbaren Displaytasten lässt es sich optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Displaytasten sind in 4 Ebenen belegbar, so dass insgesamt ohne jegliche Erweiterungstastenfelder bis zu 12 Funktionstasten z. B. für Besetzlampenfeld-Funktion zur Verfügung stehen. Zur sicheren Sprachübertragung unterstützen die Telefone der tiptel Htek UC900-Serie neben dem gängigen SRTP- auch das deutlich sicherere ZRTP-Verschlüsselungsverfahren. Eine umfangreiche Kompatibilität mit gängigen Telefonanlagen ermöglicht eine komfortable Inbetriebnahme der Telefone.
Tiptel Htek UC912g - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - fünfwegig Anruffunktion - SIP, SIP v2 - 2 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Verschiedenes
Verbindungen
2 x Handset-Stecker / RJ-9
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Bildschirmauflösung
192 x 64 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Pager Call, Intercom, Nicht stören
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Fünfwegig
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
1000 Namen und Nummern
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
SRTP
Hauptmerkmale
Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.711a, iLBC, G.711µ, G.726-32
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN)
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SIP v2
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC)
Unterstützte Leitungen
2 Leitungen
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Network Address Translation (NAT), Class 2 PoE, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,33*
€ 109,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,27*
€ 96,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.