Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica Fine Design SHGG 910 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7520101
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     SHGG 910 100 W
EAN/GTIN:
     5906006562335
Suchbegriffe:
Elektro-Herd
Elektroherd
Gasgrill
Gas-Herd
Amica Fine Design SHGG 910 100 W - Herd - freistehend - Breite: 60 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Weiß
Produkttyp
Herd - Gas & Strom (Erdgas, Geringer Gasdruck)
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
58 Liter
Hersteller
Amica
Modell
SHGG 910 100 W
Herdgröße
Mittel
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
CoolDoor3
Geschirrzug
Ja
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech ¦ Tropfschale ¦ Rost
Kennzeichnung
Richtlinie 65/2014/EU, Directive 66/2014/EU
Propan Umrüstsatz enthalten
Ja
Propan (LP) umrüstbar
Ja
Abmessungen und Gewicht
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
42 kg
Hohlraummaße
43.5 cm x 40.3 cm x 36.9 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
2 kW
Spannung
230 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
62.5 cm
Tiefe (Versand)
71 cm
Höhe (Versand)
97.5 cm
Gewicht (Versand)
47 kg
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Emaille
Kochfeld Details
1 x Gas - 1000 W - 40 mm ¦ 2 x Gas - 1750 W - 65 mm ¦ 1 x Gas - 3000 W - 90 mm
Kochfeldtyp
Gaskochfeld - 4 Kochfelder
Heizelementtyp
Gas
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Automatische Zündung
Kochfeld
Backofeneigenschaften
Innenbeschichtung
Clean-Enamel
Backofen
Backofentyp
Gasofen - 58 Liter - Klasse A
Anzahl der Garstufen des Geräts
2
Energieeffizienzindex
102
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
1.72 kWh
Ofenlicht
Ja
Anz. Schienen
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,69*
€ 430,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,32*
€ 428,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,04*
€ 404,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,48*
€ 393,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,75*
€ 361,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.