Die Zoom-Funktion schafft zahlreiche Gelegenheiten und Anwendungen während des Fluges. Sowohl industrielle als auch kommerzielle Einsätze werden dadurch enorm vereinfacht, wie z.B. bei der Inspektion von Stromleitungen oder bei Such- und Rettungsdienstaktionen. Auch Luftfotografen erhalten so mehr Kontrolle über ihre Kompositionen.
DJI Zenmuse X3 Zoom Gimbal and Camera - Action-Kamera - 4K / 25 BpS - 12.76 MPix - 3.5x optischer Zoom - Wireless LAN
Allgemein | Produkttyp | Action-Kamera - 4K |
| Optisches Zoom | 3.5x |
| Typ des optischen Sensors | CMOS |
| Digitales Zoom | 2x |
| Digital-Video-Format | H.264 |
| Größe des optischen Sensors | 11 mm (1/2.3") |
| Bildstabilisator | Optisch (3-achsiger Tragrahmen) |
| Schnittstelle | Wireless LAN |
| Sensorauflösung Camcorder | 12.76 MPix |
| Widescreen-Videoaufzeichnung | Ja |
| Audiosignalformat | AAC |
| Max. Videoauflösung | 4096 x 2160 |
| Bildaufnahmeformat | JPEG, DNG (RAW) |
| Effektive Fotoauflösung | 12.4 MPix |
| Konnektivitätseigenschaften | Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht |
| ISO (Max) | 3200 |
| Integrierter optischer Bildstabilisator | Ja |
| Anz. Sensoren | 1 CMOS |
| Bildrate (max. Auflösung) | 25 BpS |
Verschiedenes | Gehäusematerial | Magnesiumlegierung |
| Zubehör im Lieferumfang | 3-Achsen kardanische Aufhängung |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Objektivsystem | Typ | Zoomobjektiv - 3.5X-Zoom - 4 - 14 mm - f/2.8-5.2 - Zoom |
| Äquivalente Brennweite bei Kleinbild | 22 - 77mm |
| Zoom-Einstellung | Motorantrieb |
| Max. Sichtwinkel | 92 Grad |
| Min. Fokussierungsabstand | 50 cm |
Zusätzliche Funktionen | Zusätzliche Funktionen | Bildserien, Panoramaaufnahme, Motion Time-Lapse Aufnahme |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 16.15 cm |
| Tiefe | 4.82 cm |
| Höhe | 6.18 cm |
| Gewicht | 201 g |
Belichtung und Weißabgleich | Filmempfindlichkeit | ISO 100-1600, ISO 100-3200 |
| Max. Verschlussgeschwindigkeit | 1/8000 Sek |
| Min. Verschlussgeschwindigkeit | 30 Sek |
| Belichtungsfunktionen | Automatisch |
| Weißabgleich | Automatisch |
| Autom. Belichtungsreihe | 3, 5 Schritte in 2/3 EV Schritt |
Aktionskamerafunktionen | Merkmale | Zeitverzögerte Aufnahme |
| Kameratyp | Montierbar |
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | Bildspeicherung | 4000 x 3000 |
| Videoaufnahme | 4096 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. ¦ 4096 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 25 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 24 Bilder pro Sek. ¦ 3840 x 2160 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 2704 x 1520 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 2704 x 1520 - 25 Bilder pro Sek. ¦ 2704 x 1520 - 24 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 120 Bilder pro Sekunde ¦ 1920 x 1080 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 50 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 48 fps ¦ 1920 x 1080 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 25 Bilder pro Sek. ¦ 1920 x 1080 - 24 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 - 60 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 - 50 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 - 48 fps ¦ 1280 x 720 - 30 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 - 25 Bilder pro Sek. ¦ 1280 x 720 - 24 Bilder pro Sek. |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte, microSDHC UHS-I Speicherkarte, microSDXC UHS-I-Karte |
| Speicherkartensteckplatz | microSD-Karte |
| Max. unterstützte Speicherkartengröße | 64 GB |
| Speicherkarte | 16 GB microSDHC |
| Speicherkarte enthalten | Ja |