Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Docking Station with Cigarette Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7522422
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1005-00
EAN/GTIN:
     0041898989077
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Gamber-Johnson Docking Station with Cigarette Adapter - Ladegerät/Halter für Tablet - für Samsung Galaxy Tab Active2
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23.6 cm
Tiefe
3.8 cm
Höhe
17.1 cm
Gewicht
500 g
Produkttyp
Ladegerät/Halter
Bestimmt für
Tablet
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verbindungen
Verbindungen
Gleichstromeingang - Auto-Zigarettenanzünder
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy Tab Active2
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,67*
€ 273,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,02*
€ 266,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,37*
€ 250,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,35*
€ 227,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.