Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAMAS FEMME Hex Hybrid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7522511
Hersteller:
     Gramas
Herst.-Nr.:
     FLC2017PSL
EAN/GTIN:
     4589536685715
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
GRAMAS FEMME Hex Hybrid - Hintere Abdeckung für Mobiltelefon - Echt Leder, Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU) - Silber - für Apple iPhone 8 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8.3 cm
Tiefe
1.3 cm
Höhe
16.3 cm
Gewicht
53 g
Farbe
Silber
Material
Echt Leder, Polycarbonat, Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Tragetasche
Typ
Schutzabdeckung
Mitgeliefertes Zubehör
Magnetisch abgeschirmtes Blech
Zusätzliche Fächer
IC-Karte
Empfohlene Verwendung
Für Mobiltelefon
Abdeckungsart
Hintere Abdeckung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple iPhone 8 Plus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,88*
Sonstiges
Quinta
EL0001
ab € 69,37*
Sonstiges
noerden
MINIMIB
ab € 30,76*
Sonstiges
Rain Design
10032
ab € 29,97*
Sonstiges
Véritable
VPOT-CAWAW-A-1
ab € 117,85*
Sonstiges
ISMARTGATE
ISG-02WEU402
ab € 61,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.