| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7523048 Herst.-Nr.: BG5020/15 EAN/GTIN: 8710103843818 |
| |
|
| | |
| Philips Bodygroom Series 5000 BG5020 - Rasierer - schnurlos Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Rasierer - schnurlos | | Kategorie | Schönheit, Haarentfernung | | Nutzung | Trocken, nass | Herstellergarantie | Garantie | 2 Jahre | Verschiedenes | Kabellose Betriebsdauer | 60 min | | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Kammaufsatz (3 mm) ¦ Kammaufsatz (5 mm) ¦ Kammaufsatz (7 mm) ¦ Rückenverlängerung | | Waschbar | Ja | Energieversorgung | Ladezeit | 1 Std. | | Batterietechnologie | Lithium-Ionen | | Batterie wiederaufladbar | Ja | | Stromquelle | Batterie | Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen | Indikatoren | Batteriestand | Rasierer, Trimmer und Epilierer | Besonderheiten | Gesicherte Längeneinstellung, ergonomisches Design | | Rasierkopftyp | Schwenkbarer Kopf | | Rasierer Typ | Folie | | Abwaschbarer Kopf | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkurasierer, Elektro Rasierer, Elektrorasierer, Netzrasierer, Haar-Schneider, Haarschneide-Gerät, Haarschneide-Maschine, Haarschneidegerät, Haarschneidemaschine, Haarschneider, elektrorasierer philips, akku rasierer |
| | |
| |