| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7524377 Herst.-Nr.: ACC400462 EAN/GTIN: 4260001039058 |
| |
|
| | |
| Die HAN 300 ist eine kompakte DVB-T/T2-Zimmerantenne mit eingebautem Verstärker. Die Antenne kann über das Antennenkabel, eine USB-Buchse und über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgt werden. Aufgrund ihrer Empfangscharakteristik ist keine präzise Ausrichtung erforderlich. Xoro HAN 300 - Antenne - Fernseher, Radio - 4 dBi - innen Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 13.04 cm | | Tiefe | 4 cm | | Höhe | 20.04 cm | | Gewicht | 350 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Antenne - aktiv | | Bestimmt für | Fernseher, Radio | | Platzierung / Montage der Antenne | Innen | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Antennenkabel - 2 m | | Zubehör im Lieferumfang | AC Power Adapter, Aufstellung | Antenne | Kompatibilität | FM, UHF, VHF, DAB, DAB+, DVB-T, DVB-T2 | | Frequenzbereich | 174 - 230 MHz, 470 - 862 MHz | | Antennenverstärkung | 20dB | | Antennengewinn | 4 dBi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |