Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xoro MPA 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7524616
Hersteller:
     MAS Elektronik
Herst.-Nr.:
     XSD100100
EAN/GTIN:
     4260001039355
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
Die portable Satellitenantenne MPA 38 können Sie auch ohne Montage verwenden. Sie benötigen nur eine Kabelverbindung vom Steuergerät und schon kann es losgehen. Das komplett geschlossene System sucht nach dem Start automatisch den gewählten Satelliten und richtet sich auf diesen aus. Innerhalb nur weniger Sekunden nach dem Start des Systems können Sie direkt fernsehen. Von Haus aus sind 4 Satelliten voreingestellt, mit nur einem Knopfdruck können Sie zwischen diesen wählen. Das effiziente Antennensystem bietet qualitativ hochwertigen Empfang für die meisten Satelliten innerhalb ihres Empfangsbereichs.
Xoro MPA 38 - Antenne - Parabolantenne - Satellit - Twin-LNB - stehend
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Breite
48 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
46 cm
Gewicht
5.5 kg
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Satellit
Platzierung / Montage der Antenne
Stehend
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, Kontrolleinheit, 2 Antennenkabel (8 m), Antennenkabel (1.5 m)
Antenne
Kompatibilität
Ku-Band
Umformerart
Twin-LNB
Parabolantennen-/Schleifendurchmesser
38 cm
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51.7 cm
Transporttiefe
51.7 cm
Transporthöhe
57 cm
Transportgewicht
10 kg
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 588,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,36*
€ 715,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,62*
€ 711,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,10*
€ 708,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 588,87*
€ 700,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.