Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Snom M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7526060
Hersteller:
     snom technology
Herst.-Nr.:
     00003930
EAN/GTIN:
     k.A.
Der an der Wand zu montierende M5 DECT Repeater erweitert die Reichweite von M700- oder M300-Basisstationen und schafft dadurch ein optimales drahtloses Netzwerk, das freie Beweglichkeit zwischen den einzelnen Stationen ermöglicht. Der M5 DECT-Repeater ist ideal dazu geeignet, die Reichweite Ihrer DECT-Basisstationen, ob im Multizellbetrieb oder als einzelne Basis, über mehrere Stockwerke oder über weitläufige Gebäude hinweg zu erweitern. Der Repeater erweitert die Sende- und Empfangsreichweiten von DECT-Basisstationen und -Mobilteilen und überbrückt Abdeckungslücken, was ein Drahtlosnetzwerk ohne Gesprächs- oder Qualitätsverluste ermöglicht und die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt. Die Audioqualität des M5 Repeaters ist sowohl im Breitband- als auch im Schmalband-Bereich hervorragend.
snom M5 - DECT-Repeater für schnurloses Telefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.8 cm
Tiefe
3.3 cm
Höhe
12.9 cm
Gewicht
126 g
Produkttyp
DECT-Repeater
Paketinhalt
Netzteil, DECT-Repeater
Bestimmt für
Schnurloses Telefon
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 105,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,29*
€ 153,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,09*
€ 150,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,46*
€ 140,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,56*
€ 139,90
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,12*
€ 125,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.