Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGE520 Schnurlostelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7526214
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGE520GS
EAN/GTIN:
     5025232871889
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Panasonic KX-TGE520 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gehäusefarbe
Schwarz, Silber
Schutz
Schlagfest
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunden
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 330 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17,5 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Anzeigensprachen
Englisch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Notruf
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
4-Stufen
Klingelzeichen
30
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
20 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
4.3 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
160 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
40 Min.
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,28*
€ 91,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,60*
€ 91,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.