Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGE522GS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7526215
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-TGE522GS
EAN/GTIN:
     5025232871896
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Bei diesem Modell kann die Anruflautstärke um das Vierfache der Lautstärke der standardmäßigen DECT-Telefone von Panasonic (KX-TG6821) erhöht werden. Dadurch sind Anrufer besser zu hören. Sie können die "Verstärker"-Taste an der Seite des Mobilteils drücken, um die Lautstärke während des Anrufs zu erhöhen.
Panasonic KX-TGE522GS - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT - dreiweg Anruffunktion + zusätzliches Handset
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Anzahl zusätzlicher Handsets
1
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
2
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
330 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 1.050 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Alarm, Anschlusssperre, Intercom, Übertrag Telefonbuch
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
Ja
Beleuchtete Tastatur
Ja
Hörerlokalisierer
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
15 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
200 g
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
160 g
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
40 Min.
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,36*
€ 119,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,60*
€ 118,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,42*
€ 108,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.