Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic KX-TGQ500 Schnurloses Digitaltelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7526984
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX -TGQ500GS
EAN/GTIN:
     5025232871933
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Für eine einfache Handhabung des seniorenfreundlichen IP-Telefons KX-TGQ500 sorgen z. B. die extra hohe Lautstärke und große Tasten, die zur Bestätigung die gewählte Tastennummern aussprechen. Die SOS-Notruffunktion gibt zusätzliche Sicherheit.
Panasonic KX-TGQ500 - Schnurloses Digitaltelefon - DECT\GAP - dreiweg Anruffunktion - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurloses Digitaltelefon
Gehäusefarbe
Silber
Verschiedenes
Hörgerät-kompatibel
Ja
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar - NiMH
Ladezeit
7 Stunden
Batterie
2 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
2
Standby-Zeit
Bis zu 330 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 17,5 Std.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Diagonalabmessung
4.6 cm (1.8")
Bildschirmauflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, CAT-iq 2.0 Zertifizierung, Babyfon, Eco-Modus, HD Voice
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Position des Wählers
Hörer
Lautstärkeregelung
5 Stufen
Klingelzeichen
30
Beleuchtete Tastatur
Ja
Konferenzfähig
Dreiweg
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Halten, Anrufsperre
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs
150 Namen und Nummern
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
8.4 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
4.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Handset)
Breite
5.3 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
17.6 cm
Gewicht
160 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.