Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 650R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 650/R Satellitenantenne 1070 - 1275 GHz Rot
Kathrein KEA 650/R Satellitenantenne 1070 - 1275 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-7528677
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010049
EAN/GTIN:
     4021121534706
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 650R - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 36 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
4.5 kg
Farbe
RAL 8012, Rotbraun
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
36 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
451 N
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,97*
€ 73,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.