Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 750R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Rot
Artikel-Nr.:
     C1006-7528679
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010052
EAN/GTIN:
     4021121534737
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 750R - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 37.4 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
4.9 kg
Farbe
RAL 8012, Rotbraun
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
37.4 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
569 N
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,72*
€ 81,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.