Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 750W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein KEA 750 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7528680
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010050
EAN/GTIN:
     4021121534713
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 750W - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 37.4 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
4.9 kg
Farbe
Weiß, RAL 9002
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
37.4 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
569 N
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.