Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATHREIN Euroline KEA 850G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Kathrein KEA 850 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Graphit
Artikel-Nr.:
     C1006-7528681
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010054
EAN/GTIN:
     4021121534751
Suchbegriffe:
Parabolantenne
SAT-Antenne
SAT-Ausseneinheit
SAT-Spiegel
KATHREIN Euroline KEA 850G - Antenne - Parabolantenne - Satellit - 38.5 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Parabolantenne
Gewicht
6.2 kg
Farbe
Graphite, RAL 7011
Produkttyp
Antenne
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Satellit
Antenne
Frequenzbereich
10.7 - 12.75 GHz
Antennengewinn
38.5 dBi
Max. Windgeschwindigkeit
180 km/h
Windlast
736 N
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,38*
€ 118,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,22*
€ 112,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,65*
€ 103,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.