Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Engage 75 Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7535576
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     9559-583-117
EAN/GTIN:
     5706991019865
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Entwickelt für ausgezeichnete schnurlose Konnektivität, hohe Akkulaufzeit und kristallklare Gespräche ist das Premium-Headset Engage 75. Damit ist es ideal für Nutzer, die erstklassige Konversation mit Kunden benötigen und Verbindungen mit mehreren Geräten (bis zu fünf Endgeräte gleichzeitig, z. B. Tischtelefon, Softphone und Mobiltelefon/Tablet) wünschen. Erfüllt die Anforderungen an Skype for Open Office, arbeitet mit optimierten Lautsprechern für modernste Geräuschunterdrückung und bietet exzellente Sprachqualität, selbst in lauten Büroumgebungen.
Jabra Engage 75 Stereo - Headset - On-Ear - DECT / Bluetooth - kabellos - NFC - Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.1 cm
Tiefe
3.2 cm
Höhe
16.9 cm
Gewicht
90 g
Produkttyp
Headset - DECT / Bluetooth - kabellos - NFC
Lokalisierung
Australien, Hong Kong, Neuseeland, Singapur, Großbritannien
Max. Betriebsabstand
150 m
Details zu Abmessungen & Gewicht
Basisstation: 9.3 cm x 9 cm x 10.6 cm / 218 g
Empfohlene Verwendung
Tragbare Elektronik, Computer, Konferenz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil, Basiseinheit
Kabeldetails
USB-Kabel - ablösbar ¦ Telefonkabel - ablösbar
Software-Zertifizierung
Zertifiziert für Skype für Unternehmen
Stromversorgung
Ladezeit
90 Min.
Batterie
Headset-Akku wiederaufladbar
Betriebszeit (bis zu)
13 Stunde(n)
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabellos
Soundmodus
Stereo
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear
Membran
28 mm
Lautstärkeregelung im Kabel
Ja
Frequenzgang
40 - 16000 Hz
Bluetooth-Version
Bluetooth 5.0
Max. Geräuschdruck
118 dB
Drahtlose Technologie
DECT / Bluetooth
Anz. gleichzeitig anschließbare Geräte
5
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset ¦ 2 x Basisstation (5-polig Micro-USB Typ B) ¦ Basisstation (RJ-45) ¦ 2 x Basisstation (RJ-9)
Fernbedienung
Steuerung
Stummtaste, Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Anruf ablehnen
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Frequenzgang
100 - 10000 Hz
Mit Mikrofonen
2
Betriebsart des Mikrofons
Gleichförmig gerichtet
Geräuschunterdrückung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,43*
€ 375,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,21*
€ 357,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,07*
€ 348,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,28*
€ 315,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.