Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic for Professionals ER-GP22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7535704
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ER-GP22 -K801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Panasonic for Professionals ER-GP22 - Haarschneidemaschine - schnurlos - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Haarschneidemaschine - schnurlos
Kategorie
Haarpflege, Haarentfernung
Verschiedenes
Kabellose Betriebsdauer
40 min
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Kammaufsatz (3 mm) ¦ Kammaufsatz (6 mm) ¦ Ladeständer ¦ Präzisionshaarschneider
Abmessungen und Gewicht
Breite
3.2 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
14.8 cm
Gewicht
115 g
Energieversorgung
Ladezeit
8 Std.
Batterietechnologie
NiMH
Batterie wiederaufladbar
Ja
Stromquelle
Batterie
Rasierer, Trimmer und Epilierer
Besonderheiten
Ergonomisches Design
Längeneinstellungen
3 mm, 6 mm, 0.3 mm
Klinge Material
Edelstahl
Führungskämme Menge
2
Weitere Suchbegriffe: Haarschneidemaschine, Haarschneider
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.