Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges K470 Hartschalentasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7541556
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40566
EAN/GTIN:
     4003866405664
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox
Zarges K470 - Hartschalentasche - widerstandsfähig - rostfreier Stahl, Aluminium, Aluguss
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
58.5 cm
Tiefe
78.5 cm
Höhe
61 cm
Gewicht
12 kg
Material
Rostfreier Stahl, Aluminium, Aluguss
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Widerstandsfähig
Ja
Tragetasche
Typ
Hartschalentasche
Tragegurt
Griffumhüllung
Innenmaße
52.1 cm x 71.9 cm x 57.9 cm
Kennzeichnung
IP54, IP65
Schutz
Wasserdicht
Schloss Typ
Vorhängeschloss
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 342,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,12*
€ 461,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,88*
€ 434,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 361,24*
€ 429,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,93*
€ 427,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,53*
€ 423,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,00*
€ 406,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.