Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco IP Phone 8865


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7549840
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CP-8865-3PCC-K9=
EAN/GTIN:
     0889728089906
Suchbegriffe:
Bildtelefon
Videotelefon
IP Phone
IP-Telefon
Die Cisco IP-Telefon 8800-Serie mit Multi-Platform-Telefon-Firmware trägt dank leistungsstarker und dennoch einfach zu bedienender Funktionen zur Steigerung der persönlichen Produktivität am Arbeitsplatz bei. Dieses Bürotelefon bietet ein attraktives, ergonomisches Design, das eine komfortable Bedienung ermöglicht, mit Breitband-Audio für kristallklare Sprachkommunikation, „stets verfügbarer" Zuverlässigkeit und verschlüsselter Sprachkommunikation für erhöhte Sicherheit.
Cisco IP Phone 8865 - IP-Videotelefon - mit Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle - IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi) - SIP, SDP - 5 Leitungen - holzkohlefarben
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
1.35 kg
Produkttyp
IP-Videotelefon
Gehäusematerial
ABS-Polycarbonat
Gehäusefarbe
Holzkohlefarben
Integrierte Komponenten
Digitalkamera, Bluetooth-Schnittstelle
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9 ¦ 2 x USB / USB Typ A, 4-polig ¦ Ein-/Ausgang Audiokabel / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Electronic hook switch (EHS)
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich
Hörgerät-kompatibel
Ja
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.35 kg
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
12.7 cm (5")
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Bildschirmauflösung
800 x 480 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, Intercom
Norm für schnurlose Telefone
IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)
Wählertyp
Tastatur
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige "Neue Nachricht"
Konferenzfähig
Ja
Anz. programmierbare Tasten
5
Max. Anz. Tastenerweiterungsmodul
3
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion
Wireless-Schnittstelle vorbereitet
Bluetooth
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
25.734 cm
Tiefe
9.839 cm
Höhe
22.878 cm
Kamera mit Telefon
Kameraauflösung
1280 x 720
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TFTP, UDP, Cisco Discovery Protocol (CDP), DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), SRTP, Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), RTCP, RTP, GARP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729a, G.711u, G.711a, iLBC, iSAC
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Kompatible Software
Cisco Unified Communications Manager 8.5.1 oder höher, Cisco Unified Communications Manager Express 10.0 oder höhere Version
Unterstützte Leitungen
5 Leitungen
Sicherheit
128-Bit WEP, 40 Bit WEP, WPA, TKIP, WPA2, IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Class 4 PoE
Video-Codecs
H.264
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,62*
€ 370,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,54*
€ 337,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,85*
€ 308,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.