Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop pro BK-4HCDE/2BE


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2LRDH-148244
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK-4HCDE/2BE
EAN/GTIN:
     5410853064237
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
eneloop pro Akkus sind die perfekte Wahl für Geräte mit hohem Stromverbrauch, wie z. B. Fotoblitze, kabellose Tastaturen & Mäuse, Game-Controller, ferngesteuerte Spielsachen sowie eine Reihe von Haushaltsgeräten. Diese Geräte können sich mit eneloop pro Akkus länger betreiben lassen.
Panasonic eneloop pro BK-4HCDE/2BE - Batterie 2 x AAA - NiMH - (wiederaufladbar) - 930 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.45 cm
Gewicht
13 g
Produkttyp
Batterie - (wiederaufladbar)
Durchmesser
1.05 cm
Verschiedenes
Packungstyp
Blisterverpackung
Batterie
Typ
Typ AAA
Technologie
NiMH
Kapazität
930 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.2 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Wiederaufladevorgänge, max.
500
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
428
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 6,24*
€ 8,87*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,86*
€ 10,11*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 6,93*
€ 10,17*
2 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 7,35*
€ 10,44*
7
pro Stück
€ 5,95*
ab € 8,51*
€ 10,86*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,87*
€ 10,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,43*
€ 10,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,85*
€ 9,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-15151170
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.