Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JABRA BIZ 2300 MS QD Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7566016
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2393-823-189
EAN/GTIN:
     5706991021578
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ihre Call-Center-Mitarbeiter sind Ihre Markenbotschafter. Stellen Sie ihnen daher das optimale Werkzeug zur Verfügung, damit sie so überzeugend sein können wie Ihre Marke. Beim Jabra BIZ 2300 trifft hervorragender Klang auf beeindruckende Haltbarkeit. Und das in einem außergewöhnlich angenehm zu tragenden und eleganten, schnurgebundenen Headset, das sowohl Ihre Contact-Center-Mitarbeiter als auch Ihre Kunden zufriedenstellt.
Jabra BIZ 2300 MS QD Mono - Headset - On-Ear - konvertierbar - kabelgebunden - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
49 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - Kevlar verstärkt
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,04*
€ 102,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2389-820-109
ab € 92,53*
Ähnlich
Jabra
2383-820-109
ab € 73,13*
Ähnlich
Jabra
2399-823-189
ab € 102,33*
Ähnlich
Jabra
2399-829-189
ab € 101,90*
Ähnlich
Jabra
2393-829-189
ab € 88,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.