Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Kabelgebundenes Headset
>
Artikel
JABRA BIZ 2300 QD Mono
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1006-7566017
Hersteller:
Jabra
Herst.-Nr.:
2393-829-189
EAN/GTIN:
5706991021561
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ihre Call-Center-Mitarbeiter sind Ihre Markenbotschafter. Stellen Sie ihnen daher das optimale Werkzeug zur Verfügung, damit sie so überzeugend sein können wie Ihre Marke. Beim Jabra BIZ 2300 trifft hervorragender Klang auf beeindruckende Haltbarkeit. Und das in einem außergewöhnlich angenehm zu tragenden und eleganten, schnurgebundenen Headset, das sowohl Ihre Contact-Center-Mitarbeiter als auch Ihre Kunden zufriedenstellt.
Jabra BIZ 2300 QD Mono - Headset - On-Ear - konvertierbar - kabelgebunden - USB-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
49 g
Produkttyp
Headset - kabelgebunden - USB-C
Empfohlene Verwendung
Telefon
Verschiedenes
Kabeldetails
Headset-Kabel - Kevlar verstärkt
Audioausgang
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Soundmodus
Mono
Kopfhörer-Formfaktor
On-Ear - konvertierbar
Einstellbares Stirnband
Ja
Verbindungen
Anschlusstyp
Headset (USB Type-C)
Mikrofon
Typ
Mikrofonbaum
Formfaktor
Headset Mikrofon
... >
DCI
>
Audio
>
Headsets & Mikrofone
Weitere Suchbegriffe:
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
jabra headset mono
,
headset kabelgebunden
,
computer-headset jabra
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 88,68*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,52*
€ 136,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,68*
€ 105,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra Biz 2300 Duo Wideband mit Noice Cancelling, Mikrofonarm: Freespin, Überkopfbügel
Jabra
2389-820-109
ab € 91,69*
Ähnlich
Jabra Biz 2300 Mono Wideband mit Noice Cancelling, Mikrofonarm: Freespin, Überkopfbügel
Jabra
2383-820-109
ab € 73,03*
Ähnlich
Jabra Biz 2300 USB-C Duo Mikrofonarm: FreeSpin mit Rufannahmetaste für Microsoft Skype for Business
Jabra
2399-823-189
ab € 102,05*
Ähnlich
Jabra Biz 2300 USB-C Duo Mikrofonarm: FreeSpin, Überkopfbügel, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
2399-829-189
ab € 102,51*
Ähnlich
Jabra Biz 2300 USB-C Mono Mikrofonarm: FreeSpin, Überkopfbügel, mit Rufannahmetaste für Microsoft Skype for Business
Jabra
2393-823-189
ab € 85,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen