Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicomms PowerTel 2780


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7573242
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     908324
EAN/GTIN:
     4250711908324
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Amplicomms PowerTel 2780 - Schnurlostelefon - Anrufbeantworter mit Rufnummernanzeige - DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon Anrufbeantworter
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage / Aufstellbar
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Ladeständer mit integriertem Lautsprecher, Netzadapter
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Batterie
3 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
3
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Pager Call, Intercom, ECO DECT
Norm für schnurlose Telefone
DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
6 Stufen
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Beleuchtete Tastatur
Ja
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Mehrstimmiger Klingelton
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Anzahl der One-Touch-Wahltasten
2
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Anrufbeantworter
Aufnahmekapazität
30 Min.
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.