Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7580846
Hersteller:
     Blackmagic Design
Herst.-Nr.:
     BM-CINECAMPOCHDMFT4K
EAN/GTIN:
     9338716005387
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Die revolutionäre neue Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K war heiß ersehnt. Dank ihres komplett überarbeiteten Kameradesigns passt die neueste Digitalfilm-Technologie ab sofort in Ihre Handfläche. Die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K kommt mit einem 4/3-Sensor, einem Dynamikumfang von 13 Blendenstufen und dualen nativen ISO-Werten von bis zu 25.600. Diese Kamera gibt Ihnen atemberaubende HDR-Bilder und leistet auch bei schlechten Lichtverhältnissen fantastische Arbeit. Externe Bedienelemente bieten schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen, während der 5 Zoll große Touchscreen die Bildausschnittswahl, Fokussierung und das Ändern von Kameraeinstellungen zum Kinderspiel macht. Bilder werden in RAW oder ProRes bei bis zu 120 fps auf handelsübliche SD/UHS-II- oder CFast-2.0-Karten aufgezeichnet. Außerdem verfügt die Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K über einen MFT-Mount, eingebaute Mikrofone, einen XLR-Eingang, einen HDMI-Anschluss in voller Größe, 3D-LUT-Unterstützung, Bluetooth, einen USB-C-Expansionsport und mehr.
Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K - Camcorder - 4K / 60 BpS - nur Gehäuse - Flash-Karte - Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Camcorder - 4K
Typ des optischen Sensors
CMOS
Digital-Video-Format
ProRes 422, CinemaDNG, RAW, ProRes 422 HQ, ProRes 422 Proxy, ProRes 422 LT, CinemaDNG RAW 3:1, CinemaDNG RAW 4:1
Größe des optischen Sensors
10 x 18.96 mm
Autofokus
TTL-Kontrasterkennung
Merkmale
Wählbare Bildwiederholungsrate
Schnittstelle
HDMI, USB-C, Bluetooth
Widescreen-Videoaufzeichnung
Ja
Max. Videoauflösung
4096 x 2160
Camcorder-Medientyp
Flash-Karte
Objektiv im Lieferumfang
Nur Gehäuse
Autofokus-Funktionen
Fokus-Peaking-Funktion
ISO (Max)
25600
Camcorder-Typ
Beruflich
Anz. Sensoren
1 CMOS
Bildrate (max. Auflösung)
60 BpS
Computerkonnektivität
Mac, Windows
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Gehäusematerial
Carbonfaserverstärktes Polycarbonat
Zubehör im Lieferumfang
Gehäusenhaube, AC Power Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software
DaVinci Resolve Studio
Batterie
Batterietyp
Canon LP-E6 Lithium-Ionen
Details
Canon LP-E6 Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) (inbegriffen)
Objektivsystem
Objektivbefestigungstyp
Micro Four Thirds
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Eingebauter Lautsprecher
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.8 cm
Tiefe
8.6 cm
Höhe
9.65 cm
Verbindungen
Anschlusstyp
HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) ¦ USB (USB Type-C) ¦ Audio Line-In / Mikrofon (3-polig Mini-XLR) ¦ Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) ¦ DC-Ausgangsleistung
Stativmontage
Anschlusspunkt
Ja
Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons
Stereo
Bildschirm
Typ
12.7 cm (5") LCD-Display
Touchscreen
Ja
Display-Formfaktor
Eingebaut
Display-Format
1920 x 1080
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Videoaufnahme
4096 x 2160 ¦ 3840 x 2160 ¦ 1920 x 1080
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte, SDHC UHS-II-Speicherkarte, SDXC UHS-II-Speicherkarte, CFast 2.0
Speicherkartensteckplatz
SD card, CFast 2.0
Speicherkarte enthalten
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.052,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,74*
€ 1.270,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.064,89*
€ 1.267,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.060,23*
€ 1.261,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,29*
€ 1.252,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.