Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly VVX 450 Business IP Phone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7585016
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-48840-025
EAN/GTIN:
     0610807883050
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Das VVX  450-Business-IP-Tischtelefon ist ein hochwertiges und leistungsstarkes IP-Telefon mit zwölf Leitungen und einem Farbdisplay für Unternehmen aller Größenordnungen. Es ist ideal für Wissensarbeiter, Führungskräfte und das obere Management geeignet.
Poly VVX 450 Business IP Phone - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion - SIP, SDP - 12 Leitungen
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Transportgewicht
1.043 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Verbindungen
Headsetstecker / RJ-9
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Netzwerkkabel
Software-Zertifizierung
Zoom Certified
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung
480 x 272 Pixel
Anzeigensprachen
Multilingual
Anzeigestelle
Telefon
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Call Timer, HD Voice
Position des Wählers
Telefon
Konferenzfähig
Dreiweg
Anrufservices
Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
24 cm
Tiefe
23 cm
Höhe
5.7 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
1.043 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
TCP, TFTP, UDP, HTTP, DNS, HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RTCP, RTP, SNTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.722, G.729ab, G.711u, G.711a, iLBC, G.722.1
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX
VoIP-Protokolle
SIP, SDP
Sprachfunktionen
Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB)
Unterstützte Leitungen
12 Leitungen
Sicherheit
IEEE 802.1X, TLS
Netzwerkmerkmale
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Konferenztelefon
Funktionen
Acoustic Clarity-Technologie
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.