Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer MegaTOOLS KDS-EN5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7588604
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-001290
EAN/GTIN:
     7291063085575
Suchbegriffe:
Video Encoder
video encoder
KDS-EN5 ist ein leistungsstarker Videokodierer, der PoE und Videowand in Unicast- oder Multicast-Konfigurationen unterstützt.
Kramer MegaTOOLS KDS-EN5 - Streaming-Video-Encoder
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Streaming-Video-Encoder
Breite
21.9 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
800 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Energieversorgung
Stromverbrauch
5.6 Watt
Niederspannung
Gleichstrom 12 V / PoE
Terminals
Terminals
(1) x HDMI-Eingang - 19 PIN HDMI Typ A ¦ (1) x unbalancierter Audio-Ausgang - Klemmleiste ¦ (1) x Netzwerk - RJ-45 ¦ (1) x seriell - Klemmleiste
Studio- und Produktionsausrüstung
Merkmale
Unterstützung für H.264-Codec, Power-over-Ethernet Support
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
35.1 cm
Transporttiefe
21.2 cm
Transporthöhe
7.2 cm
Transportgewicht
1.1 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 589,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,32*
€ 714,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,94*
€ 713,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,98*
€ 711,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,72*
€ 708,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 589,20*
€ 701,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.